Schneider Electric - LX1FF187 Spole 240V 60Hz LC1F115-F150 - LX1FF187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110245813
Elnummer
4178182
Leverandørens varenummer
LX1FF187
Typebeskrivelse
4178182
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


