Utgått

Schneider Electric - LX1FF240 Spole 240V 50Hz LC1F115-F150 - LX1FF240

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110083071

Elnummer

4178183

Leverandørens varenummer

LX1FF240

Typebeskrivelse

4178183

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.