Schneider Electric - LX1FF550 Spole 550V 50Hz LC1F115-F150 - LX1FF550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 660...660 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110245851
Elnummer
4178184
Leverandørens varenummer
LX1FF550
Typebeskrivelse
4178184
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
660...660 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


