Schneider Electric - LX1FG550 Spole 550V 60Hz LC1F185-F225 - LX1FG550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 660...660 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110225297
Elnummer
4178187
Leverandørens varenummer
LX1FG550
Typebeskrivelse
4178187
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
660...660 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


