Schneider Electric - LX1FH2402 Spole 240V 50Hz LC1F265-F330 - LX1FH2402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110553369
Elnummer
4175195
Leverandørens varenummer
LX1FH2402
Typebeskrivelse
4175195
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


