Schneider Electric - LX1FH4402 Spole 440V 50Hz LC1F265-F330 - LX1FH4402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...440 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110454291
Elnummer
4175197
Leverandørens varenummer
LX1FH4402
Typebeskrivelse
4175197
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


