Schneider Electric - LX1FJ110 Spole 110V 50Hz LC1F400 - LX1FJ110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110082005
Elnummer
4174795
Leverandørens varenummer
LX1FJ110
Typebeskrivelse
4174795
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


