Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LX1FJ380 Spole 380V 50Hz LC1F400 - LX1FJ380

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110082067

Elnummer

4174797

Leverandørens varenummer

LX1FJ380

Typebeskrivelse

4174797

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...400 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien