Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - LX1FK415 Spole 415V 50Hz LC1F500 - LX1FK415

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 415...440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 415...440 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110082289

Elnummer

4174802

Leverandørens varenummer

LX1FK415

Typebeskrivelse

4174802

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

415...440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

415...440 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien