Schneider Electric - LX1FL220 Spole 220V 50Hz LC1F630 - LX1FL220

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110082425

Elnummer

4174804

Leverandørens varenummer

LX1FL220

Typebeskrivelse

4174804

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.