Schneider Electric - LX4FF250 Spole For Lc1F115/150 250VDC - LX4FF250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 250...250 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110247091
Elnummer
4178203
Leverandørens varenummer
LX4FF250
Typebeskrivelse
4178203
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
250...250 V
Spenningstype for betjening:
DC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


