Schneider Electric - LX4FG220 Spole LC1F185/F225 220VDC - LX4FG220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 220...230 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110083637
Elnummer
4174814
Leverandørens varenummer
LX4FG220
Typebeskrivelse
4174814
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
DC


