Schneider Electric - LX9FF110 Spole LC1F115/F150 110VAC - LX9FF110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...115 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110083934
Elnummer
4175972
Leverandørens varenummer
LX9FF110
Typebeskrivelse
4175972
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...115 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


