Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LX9FF380 Spole LC1F115/F150 400VAC - LX9FF380

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110248425

Elnummer

4175973

Leverandørens varenummer

LX9FF380

Typebeskrivelse

4175973

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...400 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.