Schneider Electric - LX9FG240 Spole 220V LC1F265-F330 - LX9FG240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110084030
Elnummer
4178211
Leverandørens varenummer
LX9FG240
Typebeskrivelse
4178211
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Spoler til LC1-F kontaktorer AC og DC.


