Schneider Electric - LX9FG380 Spole LC1F185/F225 400VAC - LX9FG380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...400 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110248456
Elnummer
4175976
Leverandørens varenummer
LX9FG380
Typebeskrivelse
4175976
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...400 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


