Utgått

Schneider Electric - LXD1K7 Spole D-kontaktor 100V 50/60Hz - LXD1K7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD1K7 Spole D-kontaktor 100V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...100 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...100 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467772

Elnummer

4178219

Leverandørens varenummer

LXD1K7

Typebeskrivelse

4178219

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...100 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)