Utgått

Schneider Electric - LXD1L7 Spole D-kontaktor 200V 50/60Hz - LXD1L7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD1L7 Spole D-kontaktor 200V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...200 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...200 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467789

Elnummer

4178220

Leverandørens varenummer

LXD1L7

Typebeskrivelse

4178220

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...200 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...200 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)