Schneider Electric - LXD1N7 Spole D-kontaktor 415V 50/60Hz - LXD1N7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 415...415 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 415...415 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110467901
Elnummer
4178223
Leverandørens varenummer
LXD1N7
Typebeskrivelse
4178223
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
415...415 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
415...415 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


