Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LXD1P7 Spole D-kontaktor 230V 50/60Hz - LXD1P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD1P7 Spole D-kontaktor 230V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467918

Elnummer

4176630

Leverandørens varenummer

LXD1P7

Typebeskrivelse

4176630

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)