Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LXD1U7 Spole D-kontaktor 240V 50/60Hz - LXD1U7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD1U7 Spole D-kontaktor 240V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467949

Elnummer

4176649

Leverandørens varenummer

LXD1U7

Typebeskrivelse

4176649

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)