Utgått

Schneider Electric - LXD1Y7 Spole D-kontaktor 690V 50/60Hz - LXD1Y7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD1Y7 Spole D-kontaktor 690V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 690...690 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110467987

Elnummer

4178228

Leverandørens varenummer

LXD1Y7

Typebeskrivelse

4178228

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)