Utgått

Schneider Electric - LXD3FC7 Spole D40A-D65A 127V 50/60Hz - LXD3FC7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LXD3FC7 Spole D40A-D65A 127V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 127...127 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 127...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119410380

Elnummer

4179970

Leverandørens varenummer

LXD3FC7

Typebeskrivelse

4179970

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

127...127 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

127...127 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.