Schneider Electric - LXD3FE7 Spole D40A-D65A 115V 50/60Hz - LXD3FE7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 115...115 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389119410366
Elnummer
4179971
Leverandørens varenummer
LXD3FE7
Typebeskrivelse
4179971
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


