Schneider Electric - LXD3P7 Spole D-kontaktor 230V 50/60Hz - LXD3P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410427
Elnummer
4179995
Leverandørens varenummer
LXD3P7
Typebeskrivelse
4179995
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


