Schneider Electric - LXD3T7 Spole D40A-D65A 480V 50/60Hz - LXD3T7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...480 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410496
Elnummer
4179983
Leverandørens varenummer
LXD3T7
Typebeskrivelse
4179983
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
480...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
480...480 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.


