Schneider Electric - Lydmodul for MP3 filer I hvit - 4328697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130079
Elnummer
4328697
Leverandørens varenummer
4328697
Typebeskrivelse
4328697
XV6C9VW er en programmerbar lydgiver i hvit plast for MP3/WAV-filer. Lydgiveren har 8 MB lagerplass og kan spille av opptil 16 forskjellige lydfiler, avhengig av antallet lysmoduler som brukes. Programmering skjer via en USB-C-kontakt i bunnen av modulen, og dette kan gjøres uten strømforsyning. Lydstyrken kan justeres med et potmeter opp til maksimalt 88 dB ved 1 meter. Sirenen må alltid monteres på toppen av lyskolonnen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


