Schneider Electric - Lydmodul med 2 toner i grå pl - 4328692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130048
Elnummer
4328692
Leverandørens varenummer
4328692
Typebeskrivelse
4328692
XV6C9S er en sirene i mørk grå plast med 2 toner. Med en dip-switch er det mulig å veksle mellom en konstant eller pipetone på 3,3 KHz. Volumet kan være enten 75 eller 85 dB på 1 meter og dette justeres med en dip-switch. Sirenen må alltid monteres på toppen av lyskolonnen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


