Schneider Electric - Lydmodul med 2 toner i hvit p - 4325317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130215
Elnummer
4325317
Leverandørens varenummer
4325317
Typebeskrivelse
4325317
XV4C9S er en sirene i hvit plast med 2 toner. Med en dip-switch er det mulig å veksle mellom en konstant eller pipetone på 3,8 KHz. Lydgiveren har en fast lydstyrke på 85 dB ved 1 meter og kan ikke justeres. Sirenen må alltid monteres på toppen av lyskolonnen. Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


