Schneider Electric - Lydmodul med 8 toner i grå pl - 4328694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130086
Elnummer
4328694
Leverandørens varenummer
4328694
Typebeskrivelse
4328694
XV6C9T er en sirene i mørk grå plast med 8 toner. Med en dip-switch er det mulig å bytte mellom følgende 8 toner: 3.3 KHz konstant tone.950 Hz konstant tone.475 Hz konstant tone. 950 Hz pipende tone med 20 Hz intervall.3.8 KHz pipende tone med 20 Hz intervall.950 Hz pipende tone med 1 Hz intervall.3.3 KHz pipende tone med 1 Hz intervall.2.3-3.6 KHz svingende tone. Lydstyrken kan justeres ved hjelp av 2 dip-switche 73 dB opptil 95 dB ved 1 meter. Sirenen må alltid monteres på toppen av lyskolonnen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


