Schneider Electric - Lydmodul med 8 toner i hvit p - 4325318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130222
Elnummer
4325318
Leverandørens varenummer
4325318
Typebeskrivelse
4325318
XV4C9T er en sirene i hvit plast med 8 toner. Med en dip-switch er det mulig å bytte mellom følgende 8 toner: 3.8 KHz konstant tone.950 Hz konstant tone.475 Hz konstant tone. 950 Hz pipende tone med 20 Hz intervall.3.8 KHz pipende tone med 20 Hz intervall.950 Hz pipende tone med 1 Hz intervall.3.8 KHz pipende tone med 1 Hz intervall.2.3-3.6 KHz svingende tone. Sirenen må alltid monteres på toppen av lyskolonnen.Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


