Utgått

Schneider Electric - LYSARMATUR 11W - NSYLAM75

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LYSARMATUR 11W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Med stikkontakt - Ja

  • Lampetype - Kompaktlysrør

  • Lengde - 355 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182020

Elnummer

2494521

Leverandørens varenummer

NSYLAM75

Typebeskrivelse

2494521

Lampeeffekt:

11 W

Med stikkontakt:

Ja

Lampetype:

Kompaktlysrør

Lengde:

355 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Materiale:

Plast

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.