Utgått

Schneider Electric - Lysbuevern iARC 2P/1+N 25A - A9FDD225

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysbuevern iARC 2P/1+N 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0 A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480551505

Elnummer

1600820

Leverandørens varenummer

A9FDD225

Typebeskrivelse

1600820

Antall poler:

1

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Støtstrømskapasitet:

0 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...16 mm²

iARC lysbuevern overvåker elektriske lysbuer som kan oppstå i kabler og tilkoblinger som kan forårsake brann. Lysbuevernet iARC beskytter mot tre ulike situasjoner som kan føre til brann: Paralell-lysbue: Feil på isolasjonen mellom to ledere i en kabel/ledning, som fører til en kortslutning som er for liten til at sikring/automatsikring løser ut eller ikke ledes til jord slik at en jordfeilbryter/jordfeilautomat løser ut. Serie-lysbue: En skadet leder i en kabel/ledning eller i et tilkoblingspunkt hvor strømmen passerer gjennom dens karboniserte isolasjon. Overospenning: Overoppheting av elektroniske komponenter i laster, forårsaket av en overspenning som varer i flere sekunder.