Schneider Electric - Lysbuevern - med lastbryter - iARC 2P/1+N 25A - A9TSB3625

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysbuevern - med lastbryter - iARC 2P/1+N 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481906137

Elnummer

1603238

Leverandørens varenummer

A9TSB3625

Typebeskrivelse

A9TSB3625

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Brannbryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

25 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

2

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

25 A

Dette Acti9 iARC-produktet er en bryter med lysbuefeildeteksjon. Det er en 1P+N med 1 beskyttet pol og 25A i merkestrøm. Den nominelle bryte- og sluttestrømmen (Im) er 500A og 1 pol nominelle bryte- og sluttestrømmen (Im1) er 500A. Den nominelle betingede kortslutningsstrømmen (Inc) er 10000A og (Inc1) for en pol er 10000A i samsvar med EN/IEC 62606. Dens 2 unike VisiTrip-indikatorer reduserer feilsøkingstiden ved å vise den defekte kursen og raskt identifisere årsak til utkobling. Den har en elektrisk levetid opp til 10000 sykluser og en mekanisklevetid opp til 20000 sykluser. Ui-merket isolasjonsspenning er 250VAC. Produktet monteres på en DIN-skinne. Bredden er 2 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 2. Produktfargen er hvit (RAL9003). Dimensjonene er (B) 36mm x (H) 91mm x (D)73mm. IP20 beskyttelse (i henhold til IEC/EN 60529-standarden) for produktet i seg selv og IP40 montert i modulær kapsling. Dette produktet er i samsvar med EN/IEC 62606-standarden.