Schneider Electric - Lysbuevern - med lastbryter - iARC 2P/1+N 40A - A9TSB3640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481906144
Elnummer
1603239
Leverandørens varenummer
A9TSB3640
Typebeskrivelse
A9TSB3640
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Brannbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
40 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
40 A


