Schneider Electric - Lysenhet hvit med fast LED i - 4328671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487129899
Elnummer
4328671
Leverandørens varenummer
4328671
Typebeskrivelse
4328671
XV6C24C er en lysenhet med klart glass og rød LED med konstant lys. Den sentralt plasserte lysdioden gir et kraftig lys i alle retninger. LED-lyset har en levetid på 50 000 timer, tilsvarende mer enn 5 års levetid ved 24 timers drift. Lysmodulen har et forbruk på 38 mA ved 24 VDC strømforsyning. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


