Schneider Electric - Lysenhet med fast LED i grønn - 4328668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487129813
Elnummer
4328668
Leverandørens varenummer
4328668
Typebeskrivelse
4328668
XV6C23 er en LED lysenhet i grønn farge med konstant lys. Den sentralt plasserte lysdioden gir et kraftig lys i alle retninger. LED-lyset har en levetid på 50 000 timer, tilsvarende mer enn 5 års levetid ved 24 timers drift. Den energieffektive lysdioden i modulen har et forbruk på 28 mA ved 24 VDC strømforsyning. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


