Schneider Electric - Lysenhet med multifunksjon LED - 4328678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487129875
Elnummer
4328678
Leverandørens varenummer
4328678
Typebeskrivelse
4328678
XV6C29 er en multifunksjon LED lysenhet med forskjellige 7 farger med konstant lys. Det er mulig å endre fargen på lysmodulen ved å bytte mellom et binært mønster på 3 terminaler til dette modulen. Lysmodulen kan ha følgende farger: RødGrønnGulBlåFiolettTurkisHvit Lysmodulen har et forbruk på 32 mA ved 24 VDC strømforsyning Det kan kun være ett flerfarget modul på en base, og det er kun mulig å ha 2 ekstra moduler sammen med dette modulen. Harmony XV6 er en 60 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig, blinke og gi blits. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere, inkludert et fullt konfigurerbart lydmodul for lydfiler. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.


