Utgått

Schneider Electric - Lysmod blink BA15d 230V rød - XVBC4M4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmod blink BA15d 230V rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Rød

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 48...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110845198

Elnummer

4303650

Leverandørens varenummer

XVBC4M4

Typebeskrivelse

4303650

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Rød

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

48...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Lampetype:

Uten

Driftspenning ved AC 60 Hz:

48...230 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.