Schneider Electric - Lysmod blink m/LED 230V gul - XVBC5M8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Gul
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110147919
Elnummer
4305347
Leverandørens varenummer
XVBC5M8
Typebeskrivelse
4305347
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
Glødelampe/LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


