Schneider Electric - Lysmod fast m/LED 230V klar - XVBC2M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Fargeløs
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110147841
Elnummer
4303618
Leverandørens varenummer
XVBC2M7
Typebeskrivelse
4303618
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Fargeløs
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
Glødelampe/LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


