Schneider Electric - Lysmod fast m/LED 24V klar - XVBC2B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Fargeløs
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110144529
Elnummer
4303612
Leverandørens varenummer
XVBC2B7
Typebeskrivelse
4303612
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Fargeløs
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


