Schneider Electric - Lysmodul BA15d u/pære grønn - XVBC33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmodul BA15d u/pære grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Grønn

  • Ytre diameter - 70 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V

  • Driftspenning ved DC - 24...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110845068

Elnummer

4303637

Leverandørens varenummer

XVBC33

Typebeskrivelse

4303637

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Grønn

Ytre diameter:

70 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...250 V

Driftspenning ved DC:

24...250 V

Spenningstype:

AC/DC

Lampetype:

Uten

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...250 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.