Schneider Electric - Lysmodul BA15d u/pære rød - XVBC34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Rød
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Driftspenning ved DC - 24...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110845075
Elnummer
4303638
Leverandørens varenummer
XVBC34
Typebeskrivelse
4303638
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Driftspenning ved DC:
24...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Uten
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


