Schneider Electric - Lysmodul med batteri til ZBRT1 og ZBRT2 for visuell tilbakemelding fra trådløs mottaker - ZBRV1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2700 MHz
Rekkevidde - 2 m
System med rullekoding - nei
Radiotrykkknapp for innfelt montasje - nei
Radiosender for utenpåliggende montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482035065
Elnummer
4347076
Leverandørens varenummer
ZBRV1
Typebeskrivelse
4347076
Radiofrekvens:
2700 MHz
Rekkevidde:
2 m
System med rullekoding:
nei
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
nei
Radiosender for utenpåliggende montasje:
nei
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen. Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRV1 er en lysmodul til montering med en ZBRTx transmitter.
Lysmodulet gir en visuelll tilbakemelding fra den trådløse mottager om at signalet er mottatt.
Ved et korrekt mottatt signal fra en transmitter vil medtageren sende et signal retur og lysmodulet vil gi et kort blink.
Lysmodulet inneholder et lite batteri som har en levetid på opptil 50.000 aktiveringer.
Det er mulig å anvende lysmodulet i kombinasjon med alle lampetrykks hoder i både metal og plast.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen. Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRV1 er en lysmodul til montering med en ZBRTx transmitter.
Lysmodulet gir en visuelll tilbakemelding fra den trådløse mottager om at signalet er mottatt.
Ved et korrekt mottatt signal fra en transmitter vil medtageren sende et signal retur og lysmodulet vil gi et kort blink.
Lysmodulet inneholder et lite batteri som har en levetid på opptil 50.000 aktiveringer.
Det er mulig å anvende lysmodulet i kombinasjon med alle lampetrykks hoder i både metal og plast.


