Schneider Electric - Lysmodul med LED i oransje farge og 24-120V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVBG5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...120 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110071214
Elnummer
4302555
Leverandørens varenummer
ZBVBG5
Typebeskrivelse
4302555
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...120 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Oransje
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...120 V
Type feste:
Frontfeste


