Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Lysmodul til separate BA9s lyskilder for direkte forsyning < 250V med skruterminaler - ZBV6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmodul til separate BA9s lyskilder for direkte forsyning < 250V med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110089608

Elnummer

4303222

Leverandørens varenummer

ZBV6

Typebeskrivelse

4303222

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...250 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

Lyspære

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

nei

Med integrert diode:

nei

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...250 V

Type feste:

Frontfeste

Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien