Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Lystestknapp blå 1NO ATEX - XB4BW26BM5GEX

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystestknapp blå 1NO ATEX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Blå

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...240 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489498092

Elnummer

4394081

Leverandørens varenummer

XB4BW26BM5GEX

Typebeskrivelse

4394081

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Blå

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

24...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

46,2 mm

Åpningens høyde:

30 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

EXPLOSIVE ATMOSPHERE - PUSH-TO-TEST PILO