Schneider Electric - Lystrykknapp komplett flush med LED og grønn plan trykkflate med fjærretur 110-120VAC 1xNO+1xNC - XB4FW33G5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykknapp komplett flush med LED og grønn plan trykkflate med fjærretur 110-120VAC 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489580674

Elnummer

4305981

Leverandørens varenummer

XB4FW33G5

Typebeskrivelse

4305981

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

120 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.

XB4FW33G5 er en komplett signallampe-trykknapphode i metall for flushmontasje med fjærretur og en plan trykkflate i grønn farge.
Det følger med en kropp påmontert 1xNO+1xNC kontaktelementer samt en LED lysmodul.
Den kraftige LED lyskilden gir et sterkt ensartet lys som er synlig fra enhver vinkel.
LED'en har en levetid på 100.000 timer som tilsvarer mer enn 10 års levetid ved 24 timers drift i døgnet.
Strømforsyningen til signallampen er 110-120VAC.

Det er mulig å kjøpe til ekstra kontaktelementer ZBE1xx såfremt det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.