Schneider Electric - Lystrykknapp komplett med LED og grønn plan trykkflate med fjærretur 24VAC/DC 1xNO+1xNC - XB4BW33B5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykknapp komplett med LED og grønn plan trykkflate med fjærretur 24VAC/DC 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389110892048

Elnummer

4303301

Leverandørens varenummer

XB4BW33B5

Typebeskrivelse

4303301

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

24 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

En kombinasjon av trykknapp og LED lampe. LED teknologi med 100.000 timers levetid i kombinasjon med beskyttelsesgrad IP66.